Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Kotflügelschoner ∙ V6605


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6605
V6605
V6605
V6605
Artikel-Nr.:
     C1971-V6605
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6605
EAN/GTIN:
     4047728066051
Suchbegriffe:
Kotflügel-Schoner
vigor kotflügelschoner
kotflügel schoner
  • Sicherer Halt ohne Magnete auf Alu- oder Kunststoff-Karosserie durch Sandgewichte
  • Schutz vor Beulen, Kratzern, Öl und Schmutz
  • Universalgröße
  • Kein Verdecken der Räder

  • Abmessungen / Länge: 1050 mm x 520 mm

Weitere Informationen:
Länge:
1050 mm
Breite:
520 mm
Abmessungen / Länge:
1050 mm x 520 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladenschrank,Schrank, Decke,Gewebe- und Spritzerschutzdecken,Spritzerschutzdecken,Spritzerschutzdecke
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.