Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Universal Abdeckhaube ∙ für Series XD ∙ V6610-XD ∙ L x B x H: 540 mm x 1060 mm x 880 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6610-XD
V6610-XD
V6610-XL;V6610-L;V6610-XD
V6610-XL;V6610-L;V6610-XD
V6610-XD
V6610-XD
Artikel-Nr.:
     C1971-V6610-XD
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6610-XD
EAN/GTIN:
     4047728075756
Suchbegriffe:
Lager- und Betriebseinrichtung,Tran...
  • Schützt vor Staub und Dreck bei längerer Nichtnutzung
  • Abdecken von Werkstattwagen, Möbeln oder Gartengeräten (Für den Innenbereich oder Außenbereich mit Überdachung geeignet)
  • Universal Abdeckhaube ∙ Grösse XD
  • Vliesstoff (nicht feuchtigkeitsbeständig, nicht waschmaschinengeeignet, nur punktuell reinigen)

Achtung:

  • Nicht feuchtigkeitsbeständig
  • Nicht waschmaschinengeeignet
  • Nur punktuell reinigen

  • Maße: 540 mm x 1060 mm x 880 mm

Weitere Informationen:
Länge:
540 mm
Schluesselworte:
Montagewagen | Werkstattwagen und Zubehör | Werkzeug-Organisation | Dosenhalter | V6610
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 01 Werkstattwagen und Betriebseinrichtung
Produktmanager:
Pascal Haase (-441)
hz-class Hauptklasse:
100950 Zubehör (Betriebs- und Werkstatteinrichtung)
hz-class Unterklassen:
950020 Betriebs- und Werkstatteinrichtung (Ersatz- und Verschleißteile)
Ausführung (Produktart):
635 Anbauteile Werkstattwagen
Breite:
1060 mm
Höhe:
880 mm
Maße:
540 mm x 1060 mm x 880 mm
Gewicht Export Gramm:
37 g
Artikelpreis 2024:
25.55 €
Verwendung:
V4481-XD | V4481-XD/469 | V4481-XD/775
Artikeltyp:
Artikel
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikationsjahr:
2022 | 2023 | 2024
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.