Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1971-V6809 Herst.-Nr.: V6809 EAN/GTIN: 4047728068307 |
| |
|
| | |
| - 2K Weichschaum-Einlage
- Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)
VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen - Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
- Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
- Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
- Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
- Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
- Resistent gegen Öle und Fette
- Schlüsselweite: ∙ 5 – 19 · T20 – T70
- Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm
- Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 mm)
Weitere Informationen: | | Anzahl Werkzeuge (Tabelleninhalt): | 62 Stück | Einlagenmaß / Schubladengröße: | L (563 x 393 mm) | Länge: | 563 mm | Breite: | 393 mm | Höhe: | 35 mm | Abmessungen / Länge: | 563 mm x 393 mm x 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1971 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 170,62* | € 206,74* | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 184,20* | € 220,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 192,45* | € 232,89* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 204,04* | € 245,04* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 204,89* | € 246,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1971 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1971 | | Versand: Lager 1971 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 900,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1971 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|