| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1971-V6820-L Herst.-Nr.: V6820-L EAN/GTIN: 4047728071130 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 2K Weichschaum-Einlage
- Einlagenmaß / Schubladengröße: L (563 x 393 x 35 mm)
VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen - Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
- Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
- Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
- Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
- Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
- Resistent gegen Öle und Fette
- Abmessungen / Länge: 563 mm x 393 mm x 35 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 563 mm | Breite: | 393 mm | Höhe: | 35 mm | Abmessungen / Länge: | 563 mm x 393 mm x 35 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |