Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Winkel-Trennschleifer ∙ V6903 ∙ 192.7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V6903
V6903
V6903
V6903
V6903
V6903
V6903
V6903
V6903
V6903
V6903
V6903
V6903
V6903
V6554;V5674;V5675;V5671;V7135;V7135-150;V6904;V4800;V3653;V6905;V6899;V6906;V6903;V5672;V5673
Artikel-Nr.:
     C1971-V6903
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V6903
EAN/GTIN:
     4047728069038
Suchbegriffe:
Elektro-Trennschleifer
Trennschleifer (elektrisch)
elektro trennschleifer
  • Abgewinkelte Version für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen
  • Robuste, handliche Ausführung
  • Universell einsetzbar zur Bearbeitung von unterschiedlichsten Materialien
  • Verstellbares Schutzblech dämmt Funkenflug ein und fängt Materialreste auf
  • Abluftführung durch Handgriff nach unten
  • Für Trennscheiben V6811-76 (76 x 1,6 x 10 mm)

  • Abmessungen / Länge: 192.7 mm

  • Luftbedarf [l/min]: 128 l/min
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Umdrehungen/Minute (maximal): 18000 upm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3 bar
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 90.4 dB(A) Lp A
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

Weitere Informationen:
Betriebsdruck (bar):
6.3 bar
Kupplungsstecker:
Nennweite 7,2 (inklusive)
Luftanschluss Einlass:
Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
Luftbedarf [l/min]:
128 l/min
Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck):
90.4 dB(A) Lp A
Schlauchdurchmesser (empfohlen):
10 mm
Umdrehungen/Minute (maximal):
18000 upm
Länge l2:
192.7 mm
Abmessungen / Länge:
192.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckluftschleifmaschine,Druckluftwinkelschleifmaschine,Druckluftschleifer,Druckluftprello,Geradschleifer (Druckluft),Vertikalschleifer (Druckluft),Tellerschleifer (Druckluft), Druckluftwerkzeug,Druckluftschleifer,Druckluftschleifmaschine,Druckluftschleifmaschinen,Winkelschleifer (Druckluft),Flex (Druckluft),Druckluftwinkelschleifer,Druckluftflex,Trennschleifer (Druckluft),Schruppschleifer (Druckluft),Drucklufttrennschleifer,Druckluftschruppschleifer,Druckluftwinkelschleifmaschine,Druckluftwinkelschleifmaschinen,Winkelpolierer (Druckluft),Polierer (Druckluft),Druckluftpolierer,Druckluftwinkelpolierer,Druckluftmaschine,Druckluft-Winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.