| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V6973 Herst.-Nr.: V6973 EAN/GTIN: 4047728069731 |
| |
|
| | |
| - Gepolstertes Kopfteil
- Zwei seitliche Ablagefächer für Schrauben oder andere Kleinteile
- Hochwertige Verarbeitung aus Kunststoff
- Leicht zu reinigen
- Sechs Hartkunststoff-Rollen
- Belastbarkeit maximal 150 kg
- Abmessungen / Länge: 1010 mm x 475 mm x 130 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 1010 mm | Breite: | 475 mm | Höhe: | 130 mm | Abmessungen / Länge: | 1010 mm x 475 mm x 130 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: montage roller, Arbeitsplatzmatten,Matten,Gummimatten,Steckmatte,Steckmatten,Gummimatte,Matte,Arbeitsplatzmatte,Bodenmatte,Bodenmatten,Standortmatte,Standortmatten,Bodenbelag,Bodenbeläge,Betriebseinrichtung (sonstiges),Lager- und Betriebseinrichtung |
| | |
| |