Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIGOR Radlager Satz ∙ vorne ∙ IVECO Daily 2014 ∙ V7252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7252
V7252
V7251;V7252
Artikel-Nr.:
     C1971-V7252
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V7252
EAN/GTIN:
     4047728072526
Suchbegriffe:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiar...
Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorri...
  • Austausch des vorderen Radlagers bei IVECO Daily Modellen Bj. 2014→
  • Erhebliche Zeitersparnis durch Verwendbarkeit direkt am Fahrzeug ohne vorherigen Ausbau der Achsteile circa 30 – 40 Minuten Arbeitsaufwand pro Seite
  • Pressring für sicheren und verformungslosen Tausch des Radlagers konzipiert
  • Verwendung des Satzes in Verbindung mit dem Hydraulikzylinder V2874
  • Optional ist zusätzlich das Arbeiten unter der Werkstattpresse möglich
Weitere Informationen:
Anzahl Spalten (Print):
1
Anzahl Zeilen (Print):
3
Ausgabe als:
Stücklistenpreistabelle_Bez_Bild
CrossReference:
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
Gewicht Export Gramm:
12000 g
Produktstatus - Freigabe:
Vertriebsfreigabe
Publikation:
Onlinekatalog
Schluesselworte:
Abzugarm (Abziehvorrichtung),Zweiarmabzieher,Dreiarmabzieher,Abzieher,Packungszieher (Dichtung) | Abzieher,Abziehwerkzeug,Abziehvorrichtung | Abziehzange,Benzin-Abklemmvorrichtung,Glühkerzenstecker-Zange,Gummisaugnapf für Ventil-Einschleifgerät,Kerzenschlüssel,Kfz-Werkzeug,Kunststoffhebel,Kupplungszentrierwerkzeug,Spezial-Ringschlüssel,Universal-Richteisen für Fahrzeugtüren,Ventil-Einschleifgerät,Ventileinschleifer,Ventilfeder-Spannapparat,Ventilläpper,Zughaken für Auspuffgummis,Zündkerzeneinsatz,Zündkerzenschlüssel,Zündkerzenstecker-Zange,Zündkerzensteckschlüssel,Zündkerzensteckschlüsseleinsatz | Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
Walmek-No:
02-00011
Kapitel/Kernkompetenz:
VIGOR 12 Kfz- / Nfz-Fahrwerk Spezial-Werkzeug
hz-class Hauptklasse:
600280 Fahrwerk - Radlager ∙ Radnabe
hz-class Unterklassen:
260120 Sonstige Spezial-Abzieher ∙ Auszieher | 800040 Neuheiten
Produktgruppe:
1217745
Bezeichnung Produktgruppe:
745 Lager und Buchsen
Kurztext mit technischen Werten:
VIGOR Radlager Satz ∙ vorne ∙ IVECO Daily 2014 ∙ V7252
Synonyme (Print):
Radlager Werkzeug Kfz | Fahrwerk Werkzeug | Werkzeug für Kfz | Kfz Werkzeug | Lager- und Buchsen Werkzeug
OnlineBeschreibungOhneTechnischeMerkmale:
<ul><li>Austausch des vorderen Radlagers bei <b>IVECO</b> Daily Modellen Bj. 2014→</li><li>Erhebliche Zeitersparnis durch Verwendbarkeit direkt am Fahrzeug ohne vorherigen Ausbau der Achsteile circa 30 – 40 Minuten Arbeitsaufwand pro Seite</li><li>Pressring für sicheren und verformungslosen Tausch des Radlagers konzipiert</li><li>Verwendung des Satzes in Verbindung mit dem Hydraulikzylinder V2874</li><li>Optional ist zusätzlich das Arbeiten unter der Werkstattpresse möglich</li></ul>
OnlineBeschr_plus_TechMerkmale_plus_Stueli:
<ul><li>Austausch des vorderen Radlagers bei <b>IVECO</b> Daily Modellen Bj. 2014→</li><li>Erhebliche Zeitersparnis durch Verwendbarkeit direkt am Fahrzeug ohne vorherigen Ausbau der Achsteile circa 30 – 40 Minuten Arbeitsaufwand pro Seite</li><li>Pressring für sicheren und verformungslosen Tausch des Radlagers konzipiert</li><li>Verwendung des Satzes in Verbindung mit dem Hydraulikzylinder V2874</li><li>Optional ist zusätzlich das Arbeiten unter der Werkstattpresse möglich</li></ul>
Produktempfehlung:
V1461N-6X7 | V1524N
Branche:
Pkw | Nkw
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21041501
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 728,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,79*
€ 1.018,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,03*
€ 935,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,79*
€ 913,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 750,27*
€ 892,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,67*
€ 867,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.