| |
|
| Artikel-Nr.: C1971-V7270-L Herst.-Nr.: V7270-L EAN/GTIN: 4047728072700 |
| |
|
| | |
| - 2K Weichschaum-Einlage
- Einlagenmaß / Schubladengröße: M (282 x 393 x 35 mm)
VIGOR 2-Komponenten-Weichschaum-Einlagen - Leicht zu reinigen: unter fließendem Wasser säubern und trocknen
- Fehlende Werkzeuge fallen sofort durch die rote Mulde auf
- Alles liegt an seinem Platz – die perfekte Ordnung
- Schützt die Werkzeuge, da diese verrutschsicher eingebettet werden
- Jedes Werkzeug hat seinen vordefinierten Platz
- Resistent gegen Öle und Fette
- Abmessungen / Länge: 393 mm x 282 mm x 35 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 393 mm | Breite: | 282 mm | Höhe: | 35 mm | Abmessungen / Länge: | 393 mm x 282 mm x 35 mm |
|
| | |
| | | |
| |