Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USV-Akku, RBC132 Ersatzakku, APC APCRBC132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 USV-Akku, RBC132 Ersatzakku, APC APCRBC132
V7 USV-Akku, RBC132 Ersatzakku, APC APCRBC132
Artikel-Nr.:
     C2033-APCRBC132-V7-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     APCRBC132-V7-1E
EAN/GTIN:
     662919111798
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
V7 USV-Ersatzakkus werden ausschließlich mit hochwertigen Akkuzellen gefertigt. Sie beinhalten alle Standard-Logikplatinen, Thermoschalter, Thermistoren und Schutzschalter, um maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Unser breit gefächertes Angebot ist mit den USV-Produkten sämtlicher bekannter Hersteller kompatibel und übertrifft teilweise sogar die Vorgaben der Hersteller, was die Langlebigkeit betrifft.
Weitere Informationen:
Gewicht:
12250 g
Breite:
355.6 mm
Höhe:
69.9 mm
Tiefe:
215.9 mm
Akku-/Batteriespannung:
24 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Zertifizierung:
RoHS, REACH
Warentarifnummer (HS):
85044095
Paketgewicht:
12800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,73*
€ 294,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,50*
€ 294,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,67*
€ 274,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.