Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf DVI-I (f), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf DVI-I (f), schwarz
V7 Videoadapter DisplayPort (m) auf DVI-I (f), schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-CBLDPDVI-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CBLDPDVI-1E
EAN/GTIN:
     662919049817
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Mit dem V7 DisplayPort-DVI-Adapter können Sie Ihren Computer oder Tablet mit DisplayPort mit einem HD-Bildschirm, -Projektor oder -TV verbinden, der über einen DVI-Anschluss verfügt. Full-HD-Videos und eine Auflösung von bis zu 1920 x 1200. Unterstützt Übertragungsraten von bis zu 1,65 Gb/s. Unterstützt High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) bei HDCP-konformen VGA-Bildschirmen.
Weitere Informationen:
Produktabmessungen:
200 x 40 x 15 mm
Produkttyp:
DisplayPort-zu-DVI-Adapter
Kompatible Produkte:
Alle Computer mit DisplayPort-Schnittstelle
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
252 mm
Verpackungshöhe:
2.5 mm
Paketgewicht:
27 g
Verpackungsgewicht:
0.027 kg
Kabellänge:
0.2 m
Anschluss 1:
1x 20-pin DisplayPort
Anschluss 2:
1x (24+5)-pin DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Maximale Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, ROHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
24 g
Breite:
40 mm
Tiefe:
200 mm
Höhe:
15 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.