Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 CHCRDL Kopfhörer-/Headset-Zubehör Headset-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 CHCRDL Kopfhörer-/Headset-Zubehör Headset-Ständer
V7 CHCRDL Kopfhörer-/Headset-Zubehör Headset-Ständer
V7 CHCRDL Kopfhörer-/Headset-Zubehör Headset-Ständer
V7 CHCRDL Kopfhörer-/Headset-Zubehör Headset-Ständer
V7 CHCRDL Kopfhörer-/Headset-Zubehör Headset-Ständer
Artikel-Nr.:
     C2033-CHCRDL
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CHCRDL
EAN/GTIN:
     662919107791
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Headset-Halter
Headset-Ständer
Headsethalter
Die V7 Ladeschale mit hochwertiger Optik ist eine komfortable Lösung zum Laden und Aufbewahren von V7 Wireless Headsets. Das stylische und funktionale Produkt lädt über ein USB-C Kabel und bietet eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Dongle und Mikrofon.
Weitere Informationen:
Laden per USB:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Produkttyp:
Headset-Ständer
Kompatibilität:
V7 - HB600S, HB605M
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85189000
Ursprungsland:
China
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
USB Kabellänge:
1.5 m
Breite:
99.06 mm
Tiefe:
88.9 mm
Höhe:
97.8 mm
Gewicht:
310.9 g
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
111 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Paketgewicht:
405 g
Mitgelieferte Kabel:
USB-Ladekabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.