Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 CKU350US – Set aus USB-Tastatur und -Maus – US-Layout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 CKU350US – Set aus USB-Tastatur und -Maus – US-Layout
V7 CKU350US – Set aus USB-Tastatur und -Maus – US-Layout
V7 CKU350US – Set aus USB-Tastatur und -Maus – US-Layout
V7 CKU350US – Set aus USB-Tastatur und -Maus – US-Layout
V7 CKU350US – Set aus USB-Tastatur und -Maus – US-Layout
V7 CKU350US – Set aus USB-Tastatur und -Maus – US-Layout
V7 CKU350US – Set aus USB-Tastatur und -Maus – US-Layout
V7 CKU350US – Set aus USB-Tastatur und -Maus – US-Layout
V7 CKU350US – Set aus USB-Tastatur und -Maus – US-Layout
Artikel-Nr.:
     C2033-CKU350US
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CKU350US
EAN/GTIN:
     662919117073
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Unser Set CKU350 aus USB-Tastatur und -Maus ist die perfekte Kombination für ein besseres Arbeiten am Computer. Das flache Tastaturdesign ermöglicht ein effizientes und komfortables Tippen, während die reaktionsschnellen Tasten für eine flüssige und präzise Eingabe sorgen. Dank Plug-and-Play lässt sich die Tastatur mühelos über einen USB-Anschluss mit dem Computer oder Laptop verbinden. Die im Lieferumfang enthaltene USB-Maus ist speziell auf hohen Komfort bei längerer Nutzung ausgelegt. Sie bietet eine präzise Cursorsteuerung und verfügt über geräuscharme Tasten, was insbesondere in geschäftigen Büroumgebungen von Vorteil ist. Das Set eignet sich sowohl für die Arbeit als auch fürs Gaming und zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus. Optimieren Sie Ihre Arbeitsplatzanordnung mit einer eleganten und funktionellen Kombination aus USB-Tastatur und -Maus, die den Anforderungen der modernen Computernutzung gerecht wird.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
134 x 432 x 26.9 mm
Tastaturgewicht:
479 g
Produktabmessungen (B x T x H):
64.8 x 99.1 x 36.8 mm
Mausgewicht:
98 g
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
2500 DPI
Knopfanzahl:
4
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Energiequelle:
USB
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Garantiekarte:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Universal
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
106
Windows Tasten:
Ja
Zertifizierung:
CE,FCC,UKCA
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
166 mm
Verpackungstiefe:
508 mm
Verpackungshöhe:
39 mm
Paketgewicht:
767.5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 80,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.