Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 CKW350ES – Set aus Wireless-Tastatur und -Maus – ES-Layout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 CKW350ES – Set aus Wireless-Tastatur und -Maus – ES-Layout
V7 CKW350ES – Set aus Wireless-Tastatur und -Maus – ES-Layout
V7 CKW350ES – Set aus Wireless-Tastatur und -Maus – ES-Layout
V7 CKW350ES – Set aus Wireless-Tastatur und -Maus – ES-Layout
V7 CKW350ES – Set aus Wireless-Tastatur und -Maus – ES-Layout
V7 CKW350ES – Set aus Wireless-Tastatur und -Maus – ES-Layout
V7 CKW350ES – Set aus Wireless-Tastatur und -Maus – ES-Layout
V7 CKW350ES – Set aus Wireless-Tastatur und -Maus – ES-Layout
V7 CKW350ES – Set aus Wireless-Tastatur und -Maus – ES-Layout
Artikel-Nr.:
     C2033-CKW350ES
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CKW350ES
EAN/GTIN:
     662919117189
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Unser Set CKW350 aus Wireless-Tastatur und -Maus ist die perfekte Kombination für ein besseres Arbeiten am Computer. Das flache Tastaturdesign ermöglicht ein effizientes und komfortables Tippen, während die reaktionsschnellen Tasten für eine flüssige und präzise Eingabe sorgen. Die 2,4 GHz Wireless-Technologie ermöglicht sofort nach dem Auspacken produktives Arbeiten. Die im Lieferumfang enthaltene Wireless-Maus ist speziell auf hohen Komfort bei längerer Nutzung ausgelegt. Sie bietet eine präzise Cursorsteuerung und verfügt über geräuscharme Tasten, was insbesondere in geschäftigen Büroumgebungen von Vorteil ist. Das Set eignet sich sowohl für die Arbeit als auch fürs Gaming und zeichnet sich durch eine hohe Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus. Optimieren Sie Ihre Arbeitsplatzanordnung mit einer eleganten und funktionellen Kombination aus Wireless-Tastatur und -Maus, die den Anforderungen der modernen Computernutzung gerecht wird.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
134 x 432 x 26.9 mm
Tastaturgewicht:
461 g
Produktabmessungen (B x T x H):
64.8 x 99.1 x 36.8 mm
Mausgewicht:
57.5 g
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Maus enthalten:
Ja
Formfaktor:
Beidhändig
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Knopfanzahl:
4
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Maus Batterietyp:
AAA
Maus-Akku-Technologie:
Alkali
Batterienanzahl (Maus):
1
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
1
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Empfohlene Nutzung:
Universal
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastatursprache:
Spanisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
106
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Zertifizierung:
CE,FCC,UKCA
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
136 mm
Verpackungstiefe:
508 mm
Verpackungshöhe:
39 mm
Paketgewicht:
743 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.