Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Tastatur-Übersicht
>
Tastatur
>
ergonomische Tastatur
>
Artikel
V7 CKW500BTUK – Ergonomisches Set aus Bluetooth-Tastatur und -Maus – UK-Layout
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2033-CKW500BTUK
Hersteller:
V7
Herst.-Nr.:
CKW500BTUK
EAN/GTIN:
662919116991
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Das ergonomische V7 Set CKW500 aus Bluetooth-Tastatur und -Maus ist ein dynamisches Duo, das auf ultimativen Komfort und nahtlose Konnektivität ausgelegt ist. Verhedderte Kabel gehören dank Bluetooth-Technologie der Vergangenheit an. Die ergonomische Tastatur bietet eine hohe Effizienz und maximalen Komfort und reduziert die Belastung bei längerer Nutzung. Das durchdachte Design fördert eine ergonomische Hand- und Handgelenkshaltung, was das gesamte Schreiberlebnis verbessert. In Kombination mit der ergonomischen Maus sind Präzision und Reaktionsschnelligkeit sowie ein komfortabler Griff gewährleistet. Die Bluetooth-Konnektivität sorgt für eine aufgeräumte Schreibtischeinrichtung, Flexibilität und Komfort. Ob beim Arbeiten, Gaming oder Surfen – dieses Set aus Tastatur und Maus ermöglicht eine flüssige und ergonomische Bedienung und ist die ideale Wahl für alle, die bei der täglichen Computernutzung Wert auf Komfort und Konnektivität legen. Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit einem ergonomischen Set aus Bluetooth-Tastatur und -Maus, das sich durch eine harmonische Kombination aus Design und Funktionalität auszeichnet.
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
213 x 500 x 42 mm
Tastaturgewicht:
1106 g
Produktabmessungen (B x T x H):
77 x 116 x 72 mm
Mausgewicht:
110 g
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Maus enthalten:
Ja
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
1600 DPI
Knopfanzahl:
6
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad:
Ja
Scroll Typ:
Rad
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Maus Batterietyp:
AAA
Maus-Akku-Technologie:
Alkali
Batterienanzahl (Maus):
2
Energiequelle:
Akku
Tastatur Batterietyp:
AA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
2
Akku-/Batterietechnologie:
Alkali
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Geschwungen
Handgelenkauflage:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
Bluetooth
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
UK Englisch
Numerisches Keypad:
Ja
Tastatur - Tastenanzahl:
104
Windows Tasten:
Ja
Kurzbefehle:
Ja
Multimedia-Tasten:
Ja
Zertifizierung:
SIG,CE,FCC,UKCA
Ursprungsland:
China
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
616 mm
Verpackungshöhe:
77 mm
Paketgewicht:
1687 g
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Tastaturen
Weitere Suchbegriffe:
Tastatur- und Mauskombination
,
V7 Tastaturen
,
ergonomische Tastatur
,
ergonomische tastatur kabellos
,
v7 tastaturen
,
tastatur und maus v7
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 59,21*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTY (US), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,66*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Split Break mit Pausensoftware, ergonomische geteilte Tastatur, QWERTY (UK), kabellos, weiß
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen