| |
|
| Artikel-Nr.: C2033-CSE4-BLK-9E Herst.-Nr.: CSE4-BLK-9E EAN/GTIN: 662919091106 |
| |
|
| | |
| Die Neoprenhülle V7 Elite mit selbsteinziehendem Griff bietet Stauraum für ein Macbook Air oder ein anderes Notebook bis 13,3 Zoll. Sie können somit Ihr Notebook sicher und komfortabel mit dem praktischen Griff an der Hülle tragen. Diese formschlüssige und stilvolle Hülle schützt Ihr Notebook jederzeit unterwegs. Robuste Reißverschlüsse seitlich sowie oben bieten einfachen Zugang zu Ihrem Gerät und auch an Platz für Ihr Zubehör haben wir gedacht. Mit einer Außenschicht aus Neopren und einem weichen Fleece-Innenfutter ist Ihr Notebook unterwegs bestens geschützt. Weitere Informationen: | | Maximale Bildschirmgröße: | 13.3 " | Etui-Typ: | Schutzhülle | Material: | Neopren | Produkthauptfarbe: | Schwarz | Oberflächenfärbung: | Monochromatisch | Material innen: | Fleece | Kompatibilität: | Surface 3, Surface Pro 4, Dell Venue Pro 11, Ultrabook up to 12 in, Macbook Air 13.3 in, Chromebook up to 13.3 in, Ultrabook up to 13.3 in | Integrierte/s Fach/Fächer: | Ja | Anzahl von Fächern: | 2 | Fronttasche: | Ja | Griff(e): | Ja | Warentarifnummer (HS): | 84733080 | Breite: | 256.54 mm | Tiefe: | 346.71 mm | Höhe: | 30 mm | Gewicht: | 200 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laptop schutzhülle, Notebook-Tasche, Notebooktaschen, Notebooktasche, Laptoptasche, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle |
| | |
| |