Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 D-KNM09-V7E Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 D-KNM09-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
V7 D-KNM09-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C2033-D-KNM09-V7E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     D-KNM09-V7E
EAN/GTIN:
     662919115680
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Die qualitativ hochwertigen Notebook-Akkus von V7 werden aus leistungsfähigsten Komponenten hergestellt. Sie enthalten alle Standard-Logik-Platinen, -Thermoschutzschalter, -Thermistoren und -Leistungsschalter um ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Die große Auswahl von V7 ist kompatibel mit Spitzenprodukten aller wichtigen Notebook-Hersteller. V7 Ersatz-Akkus erfüllen oder übertreffen die ursprünglichen OEM-Spezifikationen hinsichtlich langanhaltender Qualität und Memory-Effekt-Vermeidung.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
225 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
25 mm
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
DELL
Kompatibilität:
Latitude E7470, Latitude E7470
Produktfarbe:
Schwarz
Ersatz für:
049VTIP, 07CJRC, 21X15, 451-BBSW, 7CJRC, KNM09
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
3530 mAh
Akku-/Batteriespannung:
10.4 V
Anzahl Batteriezellen:
4
Batteriekapazität:
42 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.