Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 D-RF7WM-V7E Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 D-RF7WM-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
V7 D-RF7WM-V7E Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     C2033-D-RF7WM-V7E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     D-RF7WM-V7E
EAN/GTIN:
     662919115659
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Die qualitativ hochwertigen Notebook-Akkus von V7 werden aus leistungsfähigsten Komponenten hergestellt. Sie enthalten alle Standard-Logik-Platinen, -Thermoschutzschalter, -Thermistoren und -Leistungsschalter um ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Die große Auswahl von V7 ist kompatibel mit Spitzenprodukten aller wichtigen Notebook-Hersteller. V7 Ersatz-Akkus erfüllen oder übertreffen die ursprünglichen OEM-Spezifikationen hinsichtlich langanhaltender Qualität und Memory-Effekt-Vermeidung.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
145 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Warentarifnummer (HS):
84732990
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
DELL
Kompatibilität:
Latitude 5400, Dell Latitude 5410, Dell Latitude 5500, Inspiron 15 7590 2-IN-1, Inspiron 7590 2-IN-1, Latitude 5400 Chrome, Latitude 5400, Latitude 5410, Latitude 5500, Precision 3540
Produktfarbe:
Schwarz
Ersatz für:
04GVMP, 492-BCBK, 4GVMP, 9JRYT, C5GV2, N35WM, RF7WM, X77XY
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
4250 mAh
Akku-/Batteriespannung:
11.4 V
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriekapazität:
51 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.