Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Höhenverstellbarer Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Höhenverstellbarer Ständer
V7 Höhenverstellbarer Ständer
V7 Höhenverstellbarer Ständer
V7 Höhenverstellbarer Ständer
V7 Höhenverstellbarer Ständer
V7 Höhenverstellbarer Ständer
V7 Höhenverstellbarer Ständer
V7 Höhenverstellbarer Ständer
V7 Höhenverstellbarer Ständer
Artikel-Nr.:
     C2033-DT1HARS-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     DT1HARS-1E
EAN/GTIN:
     662919094619
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Mit dem höhenverstellbaren Monitorständer von V7 bringen Sie Ihren Monitor auf eine ergonomisch korrekte Arbeitshöhe und schaffen Platz auf dem Schreibtisch. Die Höhe lässt sich über praktische Säulenfüße einstellen, sodass Ihr Monitor auf dem modern gehaltenen Ständer immer optimal positioniert ist. Unter dem Ständer bleibt dank der Säulenfüße viel Platz für einen kleinen Laptop oder andere Utensilien. Der Ständer trägt bis zu 10 kg und die Standfläche der Säulen ist rutschfest, sodass Ihr Monitor oder andere elektronische Geräte bei der Arbeit sicher stehen. Eine Kabelführung lässt lästige Kabel verschwinden und in den praktischen Ablagen vorne und an den Seiten lassen sich Stufte und andere Dinge verstauen.

- Bringen Sie Ihren Monitor auf Augenhöhe für mehr Sehkomfort
- In die Ablagen an der Vorderseite passen die meisten Tablets und Smartphones
- In den seitlichen Ablagen lassen sich Stifte, Büroklammern und kleine Utensilien verstauen.
- Schnelle und einfache Höheneinstellung über die Säulenfüße
- Rutschfeste Schaumgummifüße schützen die Arbeitsfläche vor Kratzern und Beschädigung
Weitere Informationen:
Höhe:
330 mm
Breite:
435 mm
Tiefe:
168 mm
Gewicht:
1040 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
94031098
Verpackungsbreite:
463 mm
Verpackungstiefe:
355 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Typ:
Multimedia-Ständer
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Empfohlene Nutzung:
Universal
Höchstgewichtskapazität:
40 kg
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.