Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Monitorständer mit Klemmhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Monitorständer mit Klemmhalterung
V7 Monitorständer mit Klemmhalterung
V7 Monitorständer mit Klemmhalterung
V7 Monitorständer mit Klemmhalterung
V7 Monitorständer mit Klemmhalterung
V7 Monitorständer mit Klemmhalterung
V7 Monitorständer mit Klemmhalterung
Artikel-Nr.:
     C2033-DT1RSC
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     DT1RSC
EAN/GTIN:
     662919117028
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Mit unserem Monitorständer mit praktischer Klemmhalterung nutzen Sie das Potenzial Ihres Arbeitsplatzes voll aus. Der elegante und robuste Ständer bringt Ihren Monitor nicht nur auf Augenhöhe, sondern optimiert durch seine innovative Klemmhalterung auch die Platznutzung auf dem Schreibtisch. Befestigen Sie den Ständer einfach an der Schreibtischkante und passen Sie die Höhe ergonomisch an Ihre Bedürfnisse an. Die robuste Konstruktion gibt dem Monitor Stabilität, während das elegante Design Ihrem Arbeitsbereich einen Hauch moderner Raffinesse verleiht. Verabschieden Sie sich von Nackenbeschwerden und freuen Sie sich auf eine besser organisierte und effizientere Arbeitsumgebung – mit unserem Monitorständer mit Klemmhalterung.
Weitere Informationen:
Höchstgewichtskapazität:
19.96 kg
Maximale Bildschirmgröße:
32 "
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße:
10 "
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Klemme
Betriebsanleitung:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
RoHS
Breite:
250 mm
Tiefe:
550 mm
Höhe:
236 mm
Gewicht:
2910 g
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Verpackungsbreite:
280 mm
Verpackungstiefe:
622 mm
Verpackungshöhe:
47 mm
Paketgewicht:
3360 g
Ursprungsland:
China
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Einfache Installation:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.