Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USB-C(m) auf VGA(w) Adapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 USB-C(m) auf VGA(w) Adapter Schwarz
V7 USB-C(m) auf VGA(w) Adapter Schwarz
V7 USB-C(m) auf VGA(w) Adapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-J153359
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     J153359
EAN/GTIN:
     662919089264
Suchbegriffe:
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
USB VGA Adapter
Mit USB Typ-C-Kabeln von V7 können Sie Ihre USB-Geräte ab sofort an jeden PC oder Mac mit USB Typ-C-Schnittstelle anschließen. USB-Kabel mit dem Steckertyp C verfügen über ein beidseitig steckbares Design und übertragen Daten jetzt noch schneller. Zudem eignen sie sich für das Laden anderer Geräte und als Stromversorgung für mobile Geräte.

- Unterstützungs-VGA-Videoauflösung max bis 1920x1080p @ 60 Hz
- Mit zahlreichen Geräten mit USB Typ-C-Schnittstelle kompatibel, darunter das neue Apple Macbook
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
0.1 mm
Paketgewicht:
26 g
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker:
USB Typ-C
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
0.1 m
Maximale Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Zertifizierung:
CE, FCC
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Ursprungsland:
Vietnam
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
40 mm
Tiefe:
205 mm
Höhe:
11 mm
Gewicht:
20 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.