Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 16-Zoll-Essential-Laptop-Tragetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 16-Zoll-Essential-Laptop-Tragetasche
V7 16-Zoll-Essential-Laptop-Tragetasche
V7 16-Zoll-Essential-Laptop-Tragetasche
V7 16-Zoll-Essential-Laptop-Tragetasche
V7 16-Zoll-Essential-Laptop-Tragetasche
V7 16-Zoll-Essential-Laptop-Tragetasche
V7 16-Zoll-Essential-Laptop-Tragetasche
Artikel-Nr.:
     C2033-J154049
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     J154049
EAN/GTIN:
     662919098747
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Die Essential-Laptop-Tasche von V7 ist die perfekte Wahl für jeden, der eine günstige, elegante Tragetasche für seinen Laptop sucht. Das klare, moderne Design der Tasche ist schlicht aber edel. Sie verfügt über einen Schulterriemen und lässt sich dank ihres geringen Gewichts bequem tragen. Durch die robuste Konstruktion der Essential-Laptop-Tasche können Sie sichergehen, dass Ihr Laptop auf Reisen stets geschützt ist. Die Tasche bietet auch eine praktische Außentasche für Ihr Zubehör und eine Innentasche für Dokumente und Unterlagen. Die Essential-Laptop-Tasche von V7 ist für Studenten und Berufstätige gleichermaßen geeignet und ermöglicht den stilvollen Laptop-Transport.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
16.1 "
Etui-Typ:
Aktenkoffer
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Material innen:
Polyester
Lineare Massendichte:
600 D
Integrierte/s Fach/Fächer:
Ja
Fronttasche:
Ja
Anzahl der Fronttaschen:
1
Tragegriff(e):
Ja
Schultergurt:
Ja
Abnehmbarer Schultergurt:
Ja
Ursprungsland:
China
Anzahl:
1
Zertifizierung:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
84733080
Breite:
82.5 mm
Tiefe:
406.4 mm
Höhe:
304.8 mm
Gewicht:
702 g
Verpackungsbreite:
82.5 mm
Verpackungstiefe:
406.4 mm
Verpackungshöhe:
304.8 mm
Paketgewicht:
702 g
Weitere Suchbegriffe: v7 laptoptaschen, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.