Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 KU350ES USB Pro Tastatur – ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 KU350ES USB Pro Tastatur – ES
V7 KU350ES USB Pro Tastatur – ES
V7 KU350ES USB Pro Tastatur – ES
V7 KU350ES USB Pro Tastatur – ES
V7 KU350ES USB Pro Tastatur – ES
V7 KU350ES USB Pro Tastatur – ES
Artikel-Nr.:
     C2033-KU350ES
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     KU350ES
EAN/GTIN:
     662919117301
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Die KU350 von V7 ist eine kabelgebundene Tastatur in Standardgröße, die auf Funktionalität und Langzeitkomfort ausgerichtet ist. Mit den Media-Hotkeys können Sie schnell auf verschiedene Grundfunktionen zugreifen und so Zeit sparen. Die KU350 ist benutzerfreundlich und sieht an jedem Arbeitsplatz gut aus. Sie ist außerdem mit USB-Kabelverbindung für umfassende Kompatibilität ausgestattet. Die Tastatur verfügt über ein strapazierfähiges, haltbares und spritzwassergeschütztes Design mit robusten, anpassbaren Füßen. Die Tastatur verfügt über eine 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
134 x 432 x 26.9 mm
Tastaturgewicht:
483.5 g
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Energiequelle:
USB
Garantiekarte:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Intelligentes, ergonomisches Design:
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe:
Ja
Empfohlene Nutzung:
Universal
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle:
USB
Tastatursprache:
Spanisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad:
Ja
Windows Tasten:
Ja
Zertifizierung:
CE,FCC,UKCA
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
161 mm
Verpackungstiefe:
445 mm
Verpackungshöhe:
31 mm
Paketgewicht:
628.5 g
Kabellänge:
1.6 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.