Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 L270IPS-HAS-E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 L270IPS-HAS-E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
V7 L270IPS-HAS-E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
V7 L270IPS-HAS-E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
V7 L270IPS-HAS-E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
V7 L270IPS-HAS-E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
V7 L270IPS-HAS-E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
V7 L270IPS-HAS-E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
V7 L270IPS-HAS-E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
V7 L270IPS-HAS-E Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2033-L270IPS-HAS-E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     L270IPS-HAS-E
EAN/GTIN:
     662919114911
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Der elegante 27" Monitor von V7 überzeugt durch seine herausragende Bildqualität und verfügt über einen höhenverstellbaren Ständer mit Dreh- und Neigefunktion für optimale Ergonomie. Der Monitor verfügt über einen HDMI-, einen VGA- und einen DisplayPort-Eingang. Damit können Sie sicher sein, dass er mit praktisch jedem Gerät funktioniert, das Sie anschließen möchten. Mit einer Full-HD-Auflösung von 1920x1080, lebendigen Farben und integrierten Lautsprechern bietet dieser Bildschirm ein überzeugendes Multimedia-Erlebnis für Arbeit und Freizeit. Darüber hinaus kann der Bildschirm mit der 100x100 mm VESA-Montagemöglichkeit an der Wand montiert werden, um Ihren Arbeitsbereich zu optimieren. Eine 3-jährige Herstellergarantie sorgt für Sicherheit.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
680 mm
Verpackungstiefe:
162 mm
Verpackungshöhe:
457 mm
Paketgewicht:
6100 g
Garantiekarte:
Ja
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Stromadapter enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Schwenkbar:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Audioanschlüsse:
Ja
Audioausgang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
616 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
205 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
528 mm
Gewicht (mit Ständer):
4660 g
Breite (ohne Standfuß):
616 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
56 mm
Höhe (ohne Standfuß):
363 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
24 kWh
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, Energy Star, FCC, RoHS, UKCA, WEEE
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
30000 h
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.1038 x 0.31149 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
606 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
348 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
68 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,90*
€ 114,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.