Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 27 Zoll QHD-Widescreen-LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 27 Zoll QHD-Widescreen-LED-Monitor
V7 27 Zoll QHD-Widescreen-LED-Monitor
V7 27 Zoll QHD-Widescreen-LED-Monitor
V7 27 Zoll QHD-Widescreen-LED-Monitor
V7 27 Zoll QHD-Widescreen-LED-Monitor
V7 27 Zoll QHD-Widescreen-LED-Monitor
V7 27 Zoll QHD-Widescreen-LED-Monitor
Artikel-Nr.:
     C2033-L27HAS2K-2E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     L27HAS2K-2E
EAN/GTIN:
     662919099027
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Mit dem QHD 27-Zoll-Widescreen-Monitor von V7 mit 2.560 x 1.440 Pixeln arbeiten Sie noch produktiver. Eine höhere Auflösung bedeutet mehr Anzeigefläche für Dateien und Ordner. Der ultradünne Displayrahmen sorgt für ein fast nahtloses Bild bei Multi-Monitor-Lösungen. Der höhenverstellbare Standfuß ermöglicht das Drehen, Neigen und Kippen des Monitors, sodass Sie den perfekten Blickwinkel einstellen können. Dank VESA-Vorbereitung (100 x 100) und der schlanken Bauweise macht der Monitor auch an die Wand montiert eine hervorragende Figur. Für ein komplettes Multimedia-Erlebnis sorgen HDMI- und DisplayPort-Anschlüsse und integrierte Lautsprecher.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
535943
Verpackungsbreite:
729 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
470 mm
Paketgewicht:
8400 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
0 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
0 - 160 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-3 - 18 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Audioausgang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß):
630 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
244.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
547.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
6900 g
Breite (ohne Standfuß):
630 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
44.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
362.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4500 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
23 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
50 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Produktfarbe:
Schwarz
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
RoHS, WEEE, ICE, ISO 9241-3x Class 1, CE, FCC
Display:
LED
Energieeffizienzklasse (alt):
A
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
ADS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Display-Oberfläche:
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1440
Seitenverhältnis:
16:9
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2331 x 0.2331 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
596.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.7 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,39*
€ 211,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,84*
€ 200,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,00*
€ 183,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.