Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USV-Akku, RBC17 Ersatzakku, APC RBC17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 USV-Akku, RBC17 Ersatzakku, APC RBC17
V7 USV-Akku, RBC17 Ersatzakku, APC RBC17
Artikel-Nr.:
     C2033-RBC17-V7-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     RBC17-V7-1E
EAN/GTIN:
     662919111781
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
V7 USV-Ersatzakkus werden ausschließlich mit hochwertigen Akkuzellen gefertigt. Sie beinhalten alle Standard-Logikplatinen, Thermoschalter, Thermistoren und Schutzschalter, um maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Unser breit gefächertes Angebot ist mit den USV-Produkten sämtlicher bekannter Hersteller kompatibel und übertrifft teilweise sogar die Vorgaben der Hersteller, was die Langlebigkeit betrifft.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3180 g
Breite:
150.9 mm
Höhe:
100.1 mm
Tiefe:
65 mm
Akku-/Batteriespannung:
24 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Zertifizierung:
: RoHS, REACH
Warentarifnummer (HS):
85044095
Paketgewicht:
3600 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.