Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USV-Ersatzbatterie für UPS1DT750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 USV-Ersatzbatterie für UPS1DT750
V7 USV-Ersatzbatterie für UPS1DT750
Artikel-Nr.:
     C2033-RBC1DT750V7
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     RBC1DT750V7
EAN/GTIN:
     662919106763
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
V7 Ersatzakkus sind auf die leistungsstarken V7 USV-Systeme abgestimmt, die zuverlässige Notstromkapazität für Heimbüros, kleine Unternehmen und IT-Abteilungen bereitstellen. V7 USV-Akkus wurden für höchste Leistungsansprüche entwickelt, hergestellt und getestet. Sie bieten zuverlässige Notstromversorgung, garantierte Kompatibilität und sind sofort einsatzbereit, um einen einfachen und schnellen Austausch im Betrieb zu ermöglichen.

V7 USV-Ersatzakkus entsprechen internationalen Betriebs- und Sicherheitsvorschriften, sind versiegelt, auslaufsicher und vollständig wiederverwertbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1800 g
Breite:
70 mm
Höhe:
91 mm
Tiefe:
108 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Batteriekapazität:
5 Ah
Hot-Swap-Batterie:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Kompatibilität:
V7: UPS1DT750-1N, UPS1DT750-1E, UPS1DT750-1K
Warentarifnummer (HS):
85044095
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungstiefe:
116 mm
Paketgewicht:
1900 g
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.