Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USV-Ersatzbatterie UPS1RM2U1500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 USV-Ersatzbatterie UPS1RM2U1500
V7 USV-Ersatzbatterie UPS1RM2U1500
Artikel-Nr.:
     C2033-RBC1RM2U1500V7
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     RBC1RM2U1500V7
EAN/GTIN:
     662919106787
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
V7 Ersatzakkus sind auf die leistungsstarken V7 USV-Systeme abgestimmt, die zuverlässige Notstromkapazität für Heimbüros, kleine Unternehmen und IT-Abteilungen bereitstellen. V7 USV-Akkus wurden für höchste Leistungsansprüche entwickelt, hergestellt und getestet. Sie bieten zuverlässige Notstromversorgung, garantierte Kompatibilität und sind sofort einsatzbereit, um einen einfachen und schnellen Austausch im Betrieb zu ermöglichen.

V7 USV-Ersatzakkus entsprechen internationalen Betriebs- und Sicherheitsvorschriften, sind versiegelt, auslaufsicher und vollständig wiederverwertbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
8550 g
Breite:
214 mm
Höhe:
325 mm
Tiefe:
66 mm
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Batteriekapazität:
9 Ah
Hot-Swap-Batterie:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE
Kompatibilität:
V7: UPS1RM2U1500-1N, UPS1RM2U1500-1E
Warentarifnummer (HS):
85044095
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Verpackungsbreite:
271 mm
Verpackungshöhe:
382 mm
Verpackungstiefe:
123 mm
Paketgewicht:
9150 g
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, akku usv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,33*
€ 126,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.