Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 RBC2- -1E USV-Batterie 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 RBC2- -1E USV-Batterie 12 V
V7 RBC2- -1E USV-Batterie 12 V
Artikel-Nr.:
     C2033-RBC2-V7-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     RBC2-V7-1E
EAN/GTIN:
     662919114607
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht:
2720 g
Breite:
65 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
150.9 mm
Akku-/Batteriespannung:
12 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Zertifizierung:
RoHS, REACH
Kompatibilität:
APC RBC2
Warentarifnummer (HS):
85044095
Paketgewicht:
3180 g
Verpackungsgewicht:
3.18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.