Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 USV-Akku, RBC7 Ersatzakku, APC RBC7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C2033-RBC7-V7-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     RBC7-V7-1E
EAN/GTIN:
     662919111729
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
V7 USV-Ersatzakkus werden ausschließlich mit hochwertigen Akkuzellen gefertigt. Sie beinhalten alle Standard-Logikplatinen, Thermoschalter, Thermistoren und Schutzschalter, um maximale Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz zu gewährleisten. Unser breit gefächertes Angebot ist mit den USV-Produkten sämtlicher bekannter Hersteller kompatibel und übertrifft teilweise sogar die Vorgaben der Hersteller, was die Langlebigkeit betrifft.
Weitere Informationen:
Gewicht:
12700 g
Breite:
181.1 mm
Höhe:
155.7 mm
Tiefe:
165.1 mm
Akku-/Batteriespannung:
24 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Zertifizierung:
RoHS, REACH
Warentarifnummer (HS):
85044095
Paketgewicht:
13300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,00*
€ 205,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,79*
€ 187,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.