Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Universal USB-C Docking Station mit 2x HDMI, 3,5 mm Audio Combo Ein-/Ausgang, Gigabit Ethernet, 3x USB 3.1 und 85 W Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Universal USB-C Docking Station mit 2x HDMI, 3,5 mm Audio Combo Ein-/Ausgang, Gigabit Ethernet, 3x USB 3.1 und 85 W Stromversorgung
V7 Universal USB-C Docking Station mit 2x HDMI, 3,5 mm Audio Combo Ein-/Ausgang, Gigabit Ethernet, 3x USB 3.1 und 85 W Stromversorgung
V7 Universal USB-C Docking Station mit 2x HDMI, 3,5 mm Audio Combo Ein-/Ausgang, Gigabit Ethernet, 3x USB 3.1 und 85 W Stromversorgung
V7 Universal USB-C Docking Station mit 2x HDMI, 3,5 mm Audio Combo Ein-/Ausgang, Gigabit Ethernet, 3x USB 3.1 und 85 W Stromversorgung
V7 Universal USB-C Docking Station mit 2x HDMI, 3,5 mm Audio Combo Ein-/Ausgang, Gigabit Ethernet, 3x USB 3.1 und 85 W Stromversorgung
V7 Universal USB-C Docking Station mit 2x HDMI, 3,5 mm Audio Combo Ein-/Ausgang, Gigabit Ethernet, 3x USB 3.1 und 85 W Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     C2033-UCDDS1080P
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     UCDDS1080P
EAN/GTIN:
     662919106954
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Mit der Universal USB-C Docking Station UCDDS1080P von V7 lassen sich fast alle Computer um zwei HDMI Schnittstellen, einen 3,5 mm Audio Combo Ein-/Ausgang, Gigabit Ethernet sowie drei USB 3.1 Ports ergänzen. Darüber hinaus kann der Computer über USB-C 3.1 Power Delivery (PD 3.0) mit bis zu 85 Watt geladen werden. Die vorderen USB Anschlüsse unterstützen BC 1.2 und Apple Charge. Die HDMI Monitorausgänge können zur Erweiterung oder Spiegelung Ihres Desktops genutzt werden und sorgen damit für eine effektive Steigerung der Produktivität.
Weitere Informationen:
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Mitgelieferte Kabel:
Gleichstrom, USB
Schnellstartübersicht:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Anzahl:
1
Verpackungsgewicht:
1.42 kg
Verpackungsbreite:
199 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
127 mm
Paketgewicht:
1420 g
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84719000
Breite:
95 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
34 mm
Gewicht:
180 g
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
ABS Synthetik
Zertifizierung:
CE,FCC
Docking-Steckverbindertyp:
USB Typ-C
Audioausgang:
3,5 mm
HDMI:
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
DC Ausgangssstrom:
5 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,12*
€ 106,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.