Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 SNMP-Netzwerkkarte für USV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 SNMP-Netzwerkkarte für USV
V7 SNMP-Netzwerkkarte für USV
V7 SNMP-Netzwerkkarte für USV
Artikel-Nr.:
     C2033-UPSSNMP1-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     UPSSNMP1-1E
EAN/GTIN:
     662919097733
Suchbegriffe:
Fernverwaltungsadapter
SNMP-Adapter
USV Management System
snmp adapter
Mit der SNMP-Netzwerkkarte für V7 USV managen und steuern Sie V7 USV-Systeme sicher über das Netzwerk. Dank dynamischer Echtzeitdiagramme mit USV-Daten bleiben Sie informiert und können USV-Systeme warten und Netzwerkcomputer bei Stromausfällen sicher abschalten.
Weitere Informationen:
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Breite:
80 mm
Tiefe:
52.6 mm
Höhe:
26 mm
Gewicht:
200 g
Verpackungsbreite:
135 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
45 mm
Paketgewicht:
300 g
Produkttyp:
Netzwerk-Management-Karte
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
LED-Anzeigen:
Status
MIB Unterstützung:
RFC1213, RFC1628, Proprietary MIB
Zertifizierung:
CE, FCC
Betriebsanleitung:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Management-Protokolle:
SNMP-V1, SNMP-V2
Passwortschutz:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85079080
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100BaseT(X)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMP
Hostschnittstelle:
SmartSlot
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.