Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 V73840032GBD Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 V73840032GBD Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
V7 V73840032GBD Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     C2033-V73840032GBD
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V73840032GBD
EAN/GTIN:
     5050914224288
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Le DDR5 V7 sono state progettate per soddisfare le crescenti esigenze di memoria ad alte prestazioni ed efficienza energetica in un'ampia gamma di applicazioni, dai sistemi client alle piattaforme server ad alte prestazioni. La DDR5 è stata progettata per supportare la scalabilità delle prestazioni della memoria senza degradare l'efficienza del canale a velocità più elevate e ha una lunghezza di burst doppia e 32 banchi che consentono di aumentare la capacità del modulo. L'equalizzazione del feedback decisionale consente la scalabilità della velocità dell'IO per una maggiore larghezza di banda e migliori prestazioni. Le DDR5 supportano una larghezza di banda doppia rispetto alle DDR4 e partono da una velocità di 4800 Mhz, un aumento considerevole rispetto alle velocità più elevate delle DDR4.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
40
Speicherrangfolge:
1
Ursprungsland:
Taiwan
Zertifizierung:
CE,RoHS
Breite:
55 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
30 g
Verpackungsbreite:
55 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
30 g
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.