Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 V74480032GBD Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 V74480032GBD Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5600 MHz
V7 V74480032GBD Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     C2033-V74480032GBD
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V74480032GBD
EAN/GTIN:
     5050914243593
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Speichertaktfrequenz:
5600 MHz
Komponente für:
PC
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
46
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.1 V
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, RoHS
Breite:
110 mm
Tiefe:
170 mm
Höhe:
15 mm
Gewicht:
65 g
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Verpackungshöhe:
15 mm
Paketgewicht:
70 g
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,97*
€ 109,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.