Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 2GB DDR2 PC2-5300 667Mhz SO DIMM Notebook Arbeitsspeicher Modul - V753002GBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 2GB DDR2 PC2-5300 667Mhz SO DIMM Notebook Arbeitsspeicher Modul - V753002GBS
V7 2GB DDR2 PC2-5300 667Mhz SO DIMM Notebook Arbeitsspeicher Modul - V753002GBS
Artikel-Nr.:
     C2033-V753002GBS
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V753002GBS
EAN/GTIN:
     5050914959746
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Das Aufrüsten des Speichers im Notebook oder Desktop PC ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. Das Hinzufügen zusätzlicher Speicher sorgt dafür, dass sowohl Betriebssystem als auch Anwendungen schneller und flüssiger laufen, was besonders bei Gaming, HD-Video- und Bildbearbeitung, Grafikdesign und beim Umgang mit großen Datenmengen wichtig ist.

2GB DDR2 667MHZ Memory Modul
Verbesserte System-Leistung
SpeicherModul nach Industriestandard von führenden Herstellern
100%ige Kompatibilität
10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 2 GB
Interner Speichertyp:
DDR2
Speichertaktfrequenz:
667 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
200-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
5
Produktfarbe:
Grün
Zertifizierung:
CE
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Verpackungshöhe:
150 mm
Paketgewicht:
27 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, DDR2 ECC-RAM, DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr2 ram 2gb so dimm, ddr ram 2gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.