Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Cat6 Kabel, geschirmt (STP) RJ45 (m)/RJ45 (m), blau 2m 6.6ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 Cat6 Kabel, geschirmt (STP) RJ45 (m)/RJ45 (m), blau 2m 6.6ft
V7 Cat6 Kabel, geschirmt (STP) RJ45 (m)/RJ45 (m), blau 2m 6.6ft
Artikel-Nr.:
     C2033-V7CAT6STP-02M-BLU-1E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7CAT6STP-02M-BLU-1E
EAN/GTIN:
     662919100013
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
V7 bietet eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Netzwerk- und Patchkabeln für beste Verbindungen bei einfacherer Installation. Diese werkseitig geprüften Kabel werden mithilfe neuester Technologien hergestellt, um ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
+ 2x RJ45 Stecker
+ Snagless molded boots
+ Geeignet für alle 10/100/1000 Mbps Netzwerke
+ Für Kabel Modems, Router, Hubs, Patch Panels und weiteres Netzwerkzubehör
Weitere Informationen:
Gewicht:
90 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
2 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße:
24
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Frequenz:
550 MHz
Geformter Kabelschuh:
Ja
Knickschutz-Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.