Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 CAT6 STP Geschirmtes Netzwerkkabel 02M Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 CAT6 STP Geschirmtes Netzwerkkabel 02M Grün
V7 CAT6 STP Geschirmtes Netzwerkkabel 02M Grün
Artikel-Nr.:
     C2033-V7CAT6STP-02M-GRN
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7CAT6STP-02M-GRN
EAN/GTIN:
     662919100211
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
V7 bietet eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Netzwerk- und Patchkabeln für beste Verbindungen bei einfacherer Installation. Diese werkseitig geprüften Kabel werden mithilfe neuester Technologien hergestellt, um ein Höchstmaß an Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren.
Weitere Informationen:
Gewicht:
90 g
Warentarifnummer (HS):
84733080
Kabellänge:
2 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße:
24
Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Frequenz:
550 MHz
Geformter Kabelschuh:
Ja
Knickschutz-Kabelschuh:
Ja
Plug:
Ja
Zertifizierung:
TIA/EIA-568-B.2-1, ISO/IEC 11801
Ursprungsland:
China
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.