Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 DisplayPort-Adapter (m) auf VGA, HDMI oder DVI (w)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 DisplayPort-Adapter (m) auf VGA, HDMI oder DVI (w)
V7 DisplayPort-Adapter (m) auf VGA, HDMI oder DVI (w)
Artikel-Nr.:
     C2033-V7DP-VGADVIHDMI
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7DP-VGADVIHDMI
EAN/GTIN:
     662919095302
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Mit dem DisplayPort-Adapter von V7 können Sie an jeden PC mit DisplayPort einen Monitor oder Beamer mit VGA-, HDMI- oder DVI-Anschluss anschließen. Leicht und handlich – der Adapter unterstützt Auflösungen bis 2560x1600p über DisplayPort bzw. bis 1920x12

- DisplayPort-Adapter (m) auf VGA/HDMI oder DVI (w)
- Unterstützung für Videoauflösungen bis 1920x1200p
- Keine Software oder Treiber erforderlich
- Plug and Play
- Länge: 10 cm
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
125 mm
Verpackungstiefe:
25 mm
Verpackungshöhe:
160 mm
Paketgewicht:
97 g
Kabellänge:
0.1 m
Anschluss 1:
DisplayPort
Anschluss 2:
VGA / DVI / HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Maximale Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe:
Schwarz
Plug:
Ja
Ursprungsland:
China
Zertifizierung:
CE, FCC
Warentarifnummer (HS):
84733080
Gewicht:
60 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.