Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 Ersatzbatterie für ausgwählte Lenovo-IBM Notebooks


Menge:  Packung  
Produktinformationen
V7 Ersatzbatterie für ausgwählte Lenovo-IBM Notebooks
V7 Ersatzbatterie für ausgwählte Lenovo-IBM Notebooks
Artikel-Nr.:
     C2033-V7EL-R60H
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7EL-R60H
EAN/GTIN:
     4038489016874
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Die qualitativ hochwertigen Ersatzbatterien für Notebooks zeichnen sich durch die Verwendung qualitativ hochwertigster Komponenten aus und gewährleisten dadurch maximale Sicherheit, Verlässlichkeit und Effizienz. Das breit gefächerte Angebot von V7 ist mit den Spitzenprodukten sämtlicher bekannter Hersteller kompatibel und übertrifft teilweise sogar die Vorgaben der Hersteller hinsichtlich lang anhaltender Qualität und Vermeidung von Memory-Effekt.

+ Auswahl - Große Auswahl an Notebook Batterien fast aller Hersteller wie Acer, Apple, Asus, Compaq, Dell, Gateway, HP, IBM, Lenovo, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba und vielen mehr
+ Preis - Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
+ Zuverlässigkeit - Erfüllung/Übertreffen der OEM Spezifikationen
+ Qualität - Verwendung hochwertigster Komponenten
+ Performance - Längere Lebensdauer ohne Memory Effekt
+ Garantie - 1 Jahr volle Herstellergarantie

-Hochqualitative Komponenten passend für LENOVO-IBM Laptops
-Volt: 11.1V, Zellen: 9 Zellen , Technologie: Lithium-Ion, Kapazität 7200mAh
-Ersatz für Original-Batterie mit der Teile-Nummer 40Y6797, 40Y6798, 40Y6799, 42T4504, 42T4511, 42T4513, 42T5233
-Kompatibel mit LENOVO-IBM Lenovo ThinkPad R60, LENOVO-IBM Lenovo ThinkPad R60e, LENOVO-IBM Lenovo ThinkPad T60, LENOVO-IBM Lenovo ThinkPad T60p, LENOVO-IBM Lenovo ThinkPad T61p, LENOVO-IBM Lenovo ThinkPad Z60m, LENOVO-IBM Lenovo ThinkPad Z61e, LENOVO-IBM Lenovo ThinkPad Z61m
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84732990
Kompatible Produkte:
LENOVO-IBM Lenovo ThinkPad R60, LENOVO-IBM Lenovo ThinkPad R60e, LENOVO-IBM Lenovo ThinkPad T60, LENOVO-IBM Lenovo ThinkPad T60p, LENOVO-IBM Lenovo ThinkPad T61p, LENOVO-IBM Lenovo ThinkPad Z60m, LENOVO-IBM Lenovo ThinkPad Z61e, LENOVO-IBM Lenovo ThinkPad Z61m
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
1 Stück(e)
Typ:
Akku
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, RoHS
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
7200 mAh
Akku-/Batteriespannung:
11.1 V
Anzahl Batteriezellen:
9
Batteriekapazität:
79 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 44,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,76*
€ 72,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,97*
€ 71,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,75*
€ 67,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,12*
€ 63,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,78*
€ 61,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,84*
€ 53,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.