Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 V7SSD512GBNV4E Internes Solid State Drive M.2 512 GB Serial ATA III 3D TLC NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 V7SSD512GBNV4E Internes Solid State Drive M.2 512 GB Serial ATA III 3D TLC NVMe
V7 V7SSD512GBNV4E Internes Solid State Drive M.2 512 GB Serial ATA III 3D TLC NVMe
V7 V7SSD512GBNV4E Internes Solid State Drive M.2 512 GB Serial ATA III 3D TLC NVMe
V7 V7SSD512GBNV4E Internes Solid State Drive M.2 512 GB Serial ATA III 3D TLC NVMe
V7 V7SSD512GBNV4E Internes Solid State Drive M.2 512 GB Serial ATA III 3D TLC NVMe
Artikel-Nr.:
     C2033-V7SSD512GBNV4E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7SSD512GBNV4E
EAN/GTIN:
     662919115222
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Energieverbrauch (lesen):
4.4 W
Energieverbrauch (schreiben):
5.4 W
Energieverbrauch (idle):
0.09 W
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84717070
Verpackungsbreite:
65 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
9 mm
Paketgewicht:
40 g
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
512 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
3D TLC
NVMe:
Ja
Komponente für:
PC/Laptop
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
7100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
2600 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
180000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
320000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung:
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung:
Ja
TRIM-Unterstützung:
Ja
Native Command Queuing (NCQ):
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS, UKCA, REACH
Breite:
65 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
40 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.