Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 SDHC Speicherkarte 16GB Class 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 SDHC Speicherkarte 16GB Class 4
V7 SDHC Speicherkarte 16GB Class 4
V7 SDHC Speicherkarte 16GB Class 4
V7 SDHC Speicherkarte 16GB Class 4
Artikel-Nr.:
     C2033-VASDH16GCL4R-2E
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VASDH16GCL4R-2E
EAN/GTIN:
     4038489029065
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Die V7 SDHC Speicherkarten stellen eine optimale Lösung zur Speicherung und Verwendung Ihrer digitalen Daten dar. Dazu gehören Fotos, Videos, Musik und vieles mehr für eine ganze Bandbreite digitaler Produkte wie beispielsweise Tablet PCs, digitale Kameras, Camcorder, MP3-Player und Computer. Mit den schnellen Datenübertragungsraten haben Sie bei der Speicherkapazität die Auswahl von 4 GB bis hin zu 32 GB für größere Datenmengen, was besonders bei hochauflösenden Videos und Fotos wichtig ist.

- 5 Jahre Garantie
- Schreibschutz (CPRM)
- Integrierter Error Correcting Code (ECC) zur Erkennung und Korrektur von Übertragungsfehlern
- Unterstützte In-System-Programmierung (ISP)
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
81 mm
Verpackungstiefe:
6.5 mm
Verpackungshöhe:
129 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
2 mm
Gewicht:
8 g
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Schreibschutzschalter:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kapazität:
16 GB
Flash Card Typ:
SDHC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 4
Lesegeschwindigkeit:
10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
4 MB/s
Ursprungsland:
Taiwan
Warentarifnummer (HS):
85235190
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.