Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 VF364GTC USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 VF364GTC USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
V7 VF364GTC USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
V7 VF364GTC USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
V7 VF364GTC USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
V7 VF364GTC USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
V7 VF364GTC USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
V7 VF364GTC USB-Stick 64 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     C2033-VF364GTC
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VF364GTC
EAN/GTIN:
     662919115932
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Speichern Sie schnell wichtige Dateien und Fotos mit dem V7 Doppelfunktions-Flash-Laufwerk von V7. USB-C auf der einen, USB-A auf der anderen Seite – dieses Flash-Laufwerk mit elegantem Metallgehäuse eignet sich hervorragend, um unterwegs Daten zu speichern.
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Tiefe:
128 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
8.5 g
Ursprungsland:
China
Formfaktor:
Drehring
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Metall
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
64 GB
Geräteschnittstelle:
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
150 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
55 MB/s
Plug:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Mac, Windows
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
128 mm
Verpackungshöhe:
9 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.