Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 64 GB USB 2.0 Flash-Laufwerk – mit Schiebemechanismus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V7 64 GB USB 2.0 Flash-Laufwerk – mit Schiebemechanismus
V7 64 GB USB 2.0 Flash-Laufwerk – mit Schiebemechanismus
V7 64 GB USB 2.0 Flash-Laufwerk – mit Schiebemechanismus
V7 64 GB USB 2.0 Flash-Laufwerk – mit Schiebemechanismus
Artikel-Nr.:
     C2033-VP264G
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     VP264G
EAN/GTIN:
     662919108538
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Das V7 USB 2.0 Flash-Laufwerk mit versenkbarem Anschluss bietet einen benutzerfreundlichen Schiebemechanismus, durch den Sie Ihren USB-Stecker vor Staub und Schmutz schützen und Ihre Daten sichern können. Speichern Sie große Datenmengen und nehmen Sie sie überall hin mit – die perfekte Lösung zum Austauschen und Speichern von Dateien. Das Flash-Laufwerk lässt sich ganz einfach an den Schlüsselbund anhängen und wird von einer fünfjährigen Garantie abgedeckt.
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
8.5 g
Ursprungsland:
Taiwan
Formfaktor:
Dia
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
64 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
2.0
Lesegeschwindigkeit:
10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
3 MB/s
Verpackungsbreite:
132 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.