Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Reg. Baufolie 7BHA-SA4026018802159, transluzent, 4x50m, Typ 200


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Reg. Baufolie 7BHA-SA4026018802159, transluzent
LDPE-Reg. Baufolie 7BHA-SA4026018802159, transluzent
LDPE-Reg. Baufolie 7BHA-SA4026018802159, transluzent, 4x50m, Typ 200
Artikel-Nr.:
     C2098-7BHA-SA4026018802159
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     7BHA-SA4026018802159
EAN/GTIN:
     4026018802159
Suchbegriffe:
Baufolie
baufolie 4 x 25m
baufolie
baufolie plock

LDPE-Reg. Baufolie 7BHA-SA4026018802159, transluzent

  • Farbe: transluzent
  • Typ: 200
  • Abmessung: 4 x 50m (auf 1 Meter gefaltet)
  • Verpackungseinheit: 1 Rolle
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent
Abmessung:
4 x 50 m
Weitere Suchbegriffe: Folie, Bau, Abdeckfolie, Schutzfolie, Estrichfolie
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 200 m² (ab € 0,20015* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 52,17*
€ 62,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,68*
€ 61,50
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 50,78*
€ 60,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,19*
€ 57,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,29*
€ 55,09
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,54*
€ 48,24
pro Rolle
ab 39 Rollen
€ 35,05*
€ 41,71
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,54*
€ 37,53
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-076-22
ab € 18,13*
Zubehör
Plock
AG-275
ab € 3,12*
Zubehör
Plock
AG-871
ab € 28,63*
Zubehör
Plock
AG-875
ab € 0,4417*
Zubehör
Plock
AG-881
ab € 41,74*
Zubehör
Plock
SY-66240
ab € 6,95*
Zubehör
Plock
SY-66241
ab € 8,38*
Zubehör
Plock
SY-66243
ab € 11,69*
Zubehör
Plock
SY-66244
ab € 17,93*
Zubehör
Plock
SY-66257
ab € 10,84*
Zubehör
Plock
SY-66262
ab € 14,22*
Zubehör
Plock
ST-220
ab € 58,27*
Zubehör
Plock
ST-230
ab € 74,03*
Zubehör
Plock
ST-991
ab € 85,35*
Zubehör
Plock
ST-992
ab € 85,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.