Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenrolle AG-068, hochweiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Küchenrolle AG-068, hochweiss
Küchenrolle AG-068, hochweiss
Artikel-Nr.:
     C2098-AG-068
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-068
EAN/GTIN:
     4260038111888
Suchbegriffe:
Haushaltsrolle
Küchen-Rolle
Küchenpapierrolle
Küchenrolle

Küchenrolle AG-068, 26x20cm, hochweiss

  • 100 % Zellstoffpapier, strukturgeprägt
  • Farbe: hochweiss
  • Anzahl Lagen: 3
  • Blatt-Anzahl: 50
  • Blatt-Abmessung: 26 x 20 cm
  • Inhalt/Paket: 12 x 4 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiss
Anzahl Lagen:
3
Blatt-Abmessung:
26x20 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Zellstoffpapier, strukturgeprägt
Weitere Suchbegriffe: haushaltsrollen 3-lagig, haushaltsrolle, Küchentücher, Küchenrollen, Haushaltsrollen, Haushaltstücher, Wischtücher, Wischrolle, Tücher, Allzwecktücher, Hygienepapier
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 48 Rollen (ab € 0,6925* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,96*
€ 52,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,49*
€ 51,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,97*
€ 49,94
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 41,77*
€ 49,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,39*
€ 49,25
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 37,70*
€ 44,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,59*
€ 44,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,11*
€ 35,83
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plock
SC-88052
ab € 29,33*
Ähnlich
Plock
ST-88066
ab € 25,16*
Ähnlich
Plock
ST-88068
ab € 33,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.