Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriepapierrolle AG-079, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Industriepapierrolle AG-079, blau
Industriepapierrolle AG-079, blau
Artikel-Nr.:
     2098-AG-079
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     AG-079
EAN/GTIN:
     4260038112038
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Industriepapierrolle AG-079, 37,5x34cm, blau

  • 100 % Recyclingpapier, geprägt
  • Farbe: blau
  • Anzahl Lagen: 3
  • Blatt-Anzahl: 500 Blatt
  • Blatt-Abmessung: 37,5 x 34 cm
  • Inhalt/Karton: 2 Rollen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Anzahl Lagen:
3
Blatt-Abmessung:
37,5x34cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Recyclingpapier
Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, putzpapier blau 3 lagig, einwegputztücher blau, einwegputztücher, Putztuch, Handtuchpapierrollen, Putztuchrollen, Papierhandtuchrollen, Papierrollen, Küchenpapier, Industriepapierrolle, Werkstattrolle, Handwerkerrolle, Einwegtücher, Zupftücher, Rollenhandtuch, Wischtuch, Wischtücher, blaue-Rolle, Werkstattbedarf, Universalputztücher
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2098
202
pro Packung
€ 8,95*
ab € 21,09*
€ 35,20*
15 Tage
nicht lagernd
pro Palette
Frei Haus
ab € 1.049,50*
€ 1.305,41*
Preise: Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,20*
€ 41,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,55*
€ 41,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,98*
€ 40,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,96*
€ 39,22
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 30,37*
€ 36,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,14*
€ 35,87
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 27,57*
€ 32,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,09*
€ 25,10
pro Packung
1 Packung enthält 2 Rollen (ab € 10,545* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 2098
Versand: Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2098
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
ST-216
ab € 19,61*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,53*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,75*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.