Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Hygienepapier
>
Papierhandtücher
>
Falthandtuch
>
Artikel
Papierhandtuch HP-99042, 25x31cm, hellgrau
Menge:
Kartonage
Produktinformationen:
Plock
Lager 2098
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2098-HP-99042
Hersteller:
Plock
Herst.-Nr.:
HP-99042
EAN/GTIN:
4250678200134
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Papierhandtuch HP-99042, 25x31cm, hellgrau
100 % Recyclingpapier, geprägt
Farbe: hellgrau
Anzahl Lagen: 1
Falzart: C
Blatt-Abmessung: 25 x 31 cm
Inhalt/Karton: 4000 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Anzahl Lagen/Falzart:
1 /C
Blatt-Abmessung:
25x31 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Recyclingpapier, geprägt
... >
Lager 2098
>
Papiertücher
>
Papierhandtücher
Weitere Suchbegriffe:
Einmalhandtücher
,
Einweg-Handtücher
,
Einweghandtücher
,
Handtuch-Papier
,
Handtuchpapier
,
Papier-Handtücher
,
Papierhandtücher
,
falthandtücher 1 lagig 25 x 33 cm c-falz
,
falthandtuch 25x23cm
,
falthandtuch 1-lagig
,
Falttücher
,
Falttuch
,
Papierhandtuch
,
C-Falz
,
Handtuch
,
Papier-Falttücher
,
Hygienepapier
,
Einwegtücher
,
Einmaltücher
,
Zupftuch
,
Wischtücher
,
Recyclingtücher
,
Reinigungstücher
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2098
2 Tage
699
pro Kartonage
€ 8,95*
ab € 21,31*
€ 34,36*
Lager 9428
13 Tage
nicht lagernd
pro Palette
Frei Haus
ab € 1.435,57*
€ 1.581,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2098
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 34,36*
€ 40,89
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 33,63*
€ 40,02
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 31,49*
€ 37,47
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 30,83*
€ 36,69
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 28,41*
€ 33,81
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 27,89*
€ 33,19
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 25,51*
€ 30,36
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 4.000 Stück (ab € 0,00533* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 2098
Versand:
Lager 2098
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2098
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST-5010 Falthandtuchspender, Kunststoff, für ca. 350 Blatt, Z/Interfold-Falz, weiss
Plock
ST-5010
ab € 21,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen