Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Mopp
>
Wischmopp
>
Mikrofasermop
>
Artikel
Wischbezug für Fensterwischer, Breite 35cm, ST-2023
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2098-ST-2023
Hersteller:
Plock
Herst.-Nr.:
ST-2023
EAN/GTIN:
4250678209908
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
Wischbezug für Fensterwischer, ST-2023
Farbe: weiß
Abmessung: 35 cm
Material: 100% Mikrofaser
Inhalt/Karton: 1 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Abmessung:
35 cm
... >
Lager 2098
>
Reinigungszubehör
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Microfasermopp
,
Mikrofasermop
,
Mikrofasermopp
,
Mopp
,
Ersatzwischmop
,
Feuchtwischmop
,
Feuchtwischmopp
,
Moppbezug
,
Naßwischmop
,
Schrubbermop
,
Wischbezug
,
Wischmop
,
Wischmopbezug
,
Wischmopp
,
Wischmoppbezug
,
Wischmöppe
,
fensterabzieher 35 cm
,
fenster abzieher
,
fensterwischer microfaser
,
Wischbezug für Fensterwischer
,
ST-2023
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,37*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,37* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,98*
€ 7,12
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 1600 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fensterwischer Trägerteil, Breite 35cm, ST-2022
Plock
ST-2022
ab € 1,63*
Zubehör
Mikrofaserpoliertuch EXTRA STARK ST-972, grau, 50 Stück
Plock
ST-972
ab € 106,41*
Zubehör
Mikrofasertücher extra ST-991, blau
Plock
ST-991
ab € 85,33*
Zubehör
Mikrofasertücher extra ST-992, rot
Plock
ST-992
ab € 85,48*
Zubehör
Mikrofasertücher extra ST-993, gelb
Plock
ST-993
ab € 85,50*
Zubehör
Mikrofasertücher extra ST-994, grün
Plock
ST-994
ab € 85,32*
Zubehör
Mikrofasertücher ST-961, blau, 10x20 = 200 Stück
Plock
ST-961
ab € 104,90*
Zubehör
Mikrofasertücher ST-962, rosa/rot, 10x20 = 200 Stück
Plock
ST-962
ab € 0,5541*
Zubehör
Mikrofasertücher ST-963, gelb, 10x20 = 200 Stück
Plock
ST-963
ab € 0,5341*
Zubehör
Mikrofasertücher ST-964, grün, 10x20 = 200 Stück
Plock
ST-964
ab € 0,5441*
Zubehör
Universal-Glaspolier & Bodentuch ST-949, blau
Plock
ST-949
ab € 1,18975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen