| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2098-ST-88061 Herst.-Nr.: ST-88061 EAN/GTIN: 4250678201094 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kosmetiktücher ST-88061, 21x20,5cm, hochweiss - 100 % Zellstoffpapier
- Farbe: hochweiss
- Anzahl Lagen: 3
- Blatt-Anzahl: 60
- Blatt-Abmessung: 21 x 20,5 cm
- Inhalt/Karton: 30 Würfel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | hochweiss | Anzahl Lagen: | 3 | Blatt-Abmessung: | 21x20,5 cm | Beschreibung / verwendeter Rohstoff: | Zellstoffpapier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kosmetikboxen, Kosmetikwürfel, Taschentücher, Kosmetiktuch, Kosmetiktuchbox, Hygienepapier, Zupftuch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |