Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOBSY Papierhandtuch SY-66044, 2-lagig 22,5x30,5cm, rec-weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
SOBSY Papierhandtuch SY-66044, 2-lagig 22,5x30,5cm, rec-weiss
SOBSY Papierhandtuch SY-66044, 2-lagig 22,5x30,5cm, rec-weiss
Sobsy Logo
Artikel-Nr.:
     C2098-SY-66044
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     SY-66044
EAN/GTIN:
     4250678208208
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher

SOBSY Papierhandtuch SY-66044, 22,5x30,5cm, rec-weiss

  • 100 % Recyclingpapier
  • Farbe: hellgrau
  • Anzahl Lagen: 2
  • Falzart: C
  • Blatt-Abmessung: 22,5 x 30,5 cm
  • Inhalt/Karton: 2.880 Blatt
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Anzahl Lagen/Falzart:
2 /C
Blatt-Abmessung:
22,5x30,5 cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Recyclingpapier
Weitere Suchbegriffe: Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, einmalhandtücher, SOBSY, Falthandtücher, Falttücher, Falttuch, Papierhandtuch, C-Faltung, Lagenfalz, Handtuch, Papier-Falttücher, Hygienepapier, Einwegtücher, Einmaltücher, Zupftuch, Wischtücher, Zellstofftücher, Reinigungstücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2.880 Stück (ab € 0,00781* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 39,31*
€ 46,78
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 39,01*
€ 46,42
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 35,64*
€ 42,41
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 35,10*
€ 41,77
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 30,61*
€ 36,43
pro Kartonage
ab 36 Kartonagen
€ 27,05*
€ 32,19
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 22,49*
€ 26,76
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
SC-339
ab € 24,57*
Zubehör
Plock
SC-357
ab € 24,58*
Zubehör
Plock
ST-5010
ab € 21,57*
Zubehör
Plock
HP-99328
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.