Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Reg. Baufolie SY-66245, transluzent, 4x50m, Typ 200


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Reg. Baufolie SY-66245, transluzent
LDPE-Reg. Baufolie SY-66245, transluzent
LDPE-Reg. Baufolie SY-66245, transluzent, 4x50m, Typ 200
Artikel-Nr.:
     C2098-SY-66245
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     SY-66245
EAN/GTIN:
     4250678212281
Suchbegriffe:
Baufolie
baufolie 4 x 25m
baufolie
baufolie plock

LDPE-Reg. Baufolie SY-66245, transluzent

  • Farbe: transluzent
  • Typ: 200
  • Abmessung: 4 x 50m (auf 1 Meter gefaltet)
  • Verpackungseinheit: 1 Rolle
Weitere Informationen:
Farbe:
transluzent
Abmessung:
4 x 50 m
Weitere Suchbegriffe: Folie, Bau, Abdeckfolie, Schutzfolie, Estrichfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 31,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 55,46*
€ 66,00
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 54,01*
€ 64,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,47*
€ 61,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,82*
€ 59,29
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 42,60*
€ 50,69
pro Rolle
ab 39 Rollen
€ 36,83*
€ 43,83
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,38*
€ 37,34
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plock
AG-076-22
ab € 18,16*
Zubehör
Plock
AG-275
ab € 3,12*
Zubehör
Plock
AG-871
ab € 28,58*
Zubehör
Plock
AG-875
ab € 0,4417*
Zubehör
Plock
AG-881
ab € 41,70*
Zubehör
Plock
SY-66240
ab € 6,96*
Zubehör
Plock
SY-66241
ab € 8,39*
Zubehör
Plock
SY-66243
ab € 11,72*
Zubehör
Plock
SY-66244
ab € 18,04*
Zubehör
Plock
SY-66257
ab € 10,85*
Zubehör
Plock
SY-66262
ab € 14,23*
Zubehör
Plock
ST-220
ab € 58,47*
Zubehör
Plock
ST-230
ab € 74,54*
Zubehör
Plock
ST-991
ab € 85,33*
Zubehör
Plock
ST-992
ab € 85,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.